Beli pompa oli manual di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Iron
- Color: Orange – Black
- Type: HD
- Pipe Length (m): 1
- Outlet Pipe (inch): 3/4 (M25)
- Inlet Pipe (inch): 1 (M32)
- Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)atribut:
- Dimensions (mm): H 580
- Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
- Volume (m³): 0.179
- monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Polyethylene
- Overall Length (mm): About 550
- Hose Length (mm): About 550
- Discharge amount: About 6.5L/min
- how to use: Turn the cap to the right when refueling, and turn the cap to the left to stop.
- Liquid used: kerosene
- Applicable Container Inner Diameter (Ø mm): 50
- TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Material: Carbon Steel
- Outlet: M25 (3/4\")
- Inlet: M32 (1\")
- Pipe Length (m): 1
- Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)atribut:
- Inlet (mm): M32x1.5
- Outlet (mm): M25x1.5
- TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)Deskripsi:BERHADIAH JAKET PARASUT HITAM TEKIROuntuk melumasi / mengisi dan menyedot oli pada transisi manual/gardan mobil /bis/truck dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan dimensi 780mm 295mm 440mmFungsinya :Mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.Material : steelatribut:
- Material: Steel
- Size (L): 20
- Dimension 1 (mm): 780
- Dimension 2 (mm): 295
- Dimension 3 (mm): 440
- Dimension 4 (mm): 150
- Dimension 5 (mm): 430
- Dimension 6 (mm): 18
- Dimension 7 (mm): 1500
- HARDEN Pompa Oli MiniDeskripsi:-Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
- Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Deskripsi:These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
- OIL SAFE Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Automotive fluids, fuel, and oil hand drum pumps are designed for dispensing and transferring small volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps are commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.atribut:
- UNSPSC: 40151524
- Compatible Chemicals: Oil
- Discharge Connection Type: Hose
- For Container Type: Drum
- Hose Inside Dia. (inch): 1/2
- Housing Material - Pumps: ABS; Stainless Steel
- Max. Outlet Pressure (psi): 3
- Power Source: Hand Operated
- Pump Connection OD (inch): 1
- TEKIRO Hand Oil Can (Alat Pelumas)Deskripsi:untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya dengan ukuran 500 ml berdimensi 55mmx87mmx154mmFungsi : untuk penyemprotan seperti gear, engsel atau tutup bearing lebih efektif bisa menggunakan Oil Can untuk melancarkan pergerakannya Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 55
- Dimension 2 (mm): 87
- Dimension 3 (mm): 154
- Dimension 4 (mm): 38
- Capacity (ml): 500
- Color: Green
- Dimension 5 (mm): 165
- WOKIN Hand Oil Pump (Pompa Oli / Pompa Drum Manual)Deskripsi:- Rubber handle- Packed with color stickeratribut:
- Barrel Diamater (mm): 220
- Capacity (L): 16
- Height (mm): 385
- Hose Length (mm): 1500
- KWT Pump Hand Oil (Pompa Tangan)atribut:
- Capacity (cc): 300
- Alinco Work Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)Deskripsi:-Since the top board is a striped plate, it has more anti-slip effect compared to the conventional aluminum profile material.-An all alumite finishing.atribut:
- Max Working Weight: 150
- Number of Steps: 2
- Top Board Dimension: 600x400mm
- Installation Dimension WxD: 615x615mm
- Top Board Height (m): 0.5
- WESTWARD Pump Oil Transfer Manual Suction Gun (Pompa Oli Manual / Pompa Piston)Deskripsi:The Westward® transfer gun is a dual-direction transfer gun that draws in and pumps out liquid in a single stroke. Use with fuel oils, mineral oils, synthetic and biological oils, gasoline, antifreeze, water, and brake and steering fluids. Hand operated with Viton® piston rings and vinyl hose.atribut:
- Item: Transfer Gun
- Tube Color: Grey
- Tube Material: Aluminium
- Capacity (oz): 12
- Fill Type: Suction Fill
- For Vehicle Tool Category: Engine; Radiator; Transmission
- Barrel Color: Grey
- Flexible Tube: Yes
- For use with: Antifreeze, Detergents, Oils, Water
- Hose Length (ft): 4
- Hose Type: Flexible
- DAYTON Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual)Deskripsi:Automotive fluids, fuel, and oil hand drum pumps are designed for dispensing and transferring small volumes of fluids such as diesel fuel, coolant, washer fluid, power steering fluid, transmission fluid, and engine oil. These pumps are commonly used during automotive service and fleet maintenance to drain fuel tanks and remove spent fluids from vehicles and engine-powered machinery.atribut:
- UNSPSC: 40151529
- Power Source: Hand Operated
- Kennedy Hand Oil Can Metal Force Feed Pump (Alat Pelumas)Deskripsi:Enamel finish, heavy gauge, seamless metal- bodied oil cans. With positive force feed brass pumps and valves. Supplied with both rigid metal and flexible nylon threaded spoutsatribut:
- Body Finish/Coating: Enamel
- Material: Metal
- Design Features: Detachable Spout
- Color: Red
- Koshin Hand-operated Drum Pump LP-32 PartsDeskripsi:Parts for Koshin High Litter Pump LP-32atribut:
- Standard: ADC
- Suitable For: LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
- Engineering Drawing Part No.: 1
- Part Number: 3800101
Daftar Harga pompa oli manual Terbaru November 2026
| HIOSHI Pump Oil Manual HD Type (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp1.799.900 |
| Lion Star Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual) | Rp29.900 |
| monotaro Pump Manual Kerosene (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual) | Rp22.900 |
| TOYOSAKI Hand Pump Rotary for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp389.900 |
| Wipro Hand Pump for Drum (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp479.900 |
| TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual) | Rp1.699.900 |
| HARDEN Pompa Oli Mini | Rp50.900 |
| ALDO Pump Manual for Oil (Pompa Oli / Pompa Drum Manual) | Rp549.900 |
| Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum) | Rp2.799.900 |
| OIL SAFE Hand Pump for Drum (Pompa Tangan / Pompa Drum Manual) | Rp5.599.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cqP110872458-1.jpg)
/5rP105252207-2.jpg)
/leP101563770-6.jpg)
/1fP105716051-2.jpg)
/3aP105703118-1.jpg)
/5uP105678210-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/HARDEN%20Pompa%20Oli%20Mini/mjP105310811-3.jpg)
/2dP107102085-1.jpg)
/6oP102027240-3.jpg)
/1mP109571058-1.jpg)
/dyP105678502-2.jpg)
/0gP110931016-1.jpg)
/btP103931425-1.jpg)
/P102355734-1.jpg)
/e4P107768508-1.jpg)
/7fP106598267-4.jpg)
/qkP109552956-1.jpg)
/bvP102208427-26.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)